Силикон-спрей
Силикон-спрей WUMAX , 500 мл.
Артикул:1893221
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбеспечивает долговременную защиту, консервацию и изоляцию внешних и внутренних пластмассовых, резиновых и металлических частей автомобиля; обладает отличными смазочными характеристиками.
Для бамперов, решеток, защитных накладок, пластмассовых направляющих, уплотнительных элементов на дверях автомобилей, резиновых кабелей, кожухов, рукавов (шлангов), корпусов из пластмасс и прочего.
Свойства:
- Предотвращает хрупкость и снижает скрипы при контакте деталей из различных материалов, например, металл/резина.
- Упрощает процесс сборки шланговых соединителей.
- Улучшает внешний вид пластмассовых изделий. Защищает поверхности от прилипания грязи.
- Предотвращает проникновение влаги в электрические контакты.
- Пластмассовые детали сохраняют свой блеск и не становятся хрупкими.
- Резиновые элементы защищены, не крошатся, не замерзают и не слипаются.
- Антистатический эффект (препятствует оседанию пыли).
- Защита электрических контактов от влаги.
- Люки, направляющие сидений, ролики ремней безопасности и т.п. после смазки работают плавно и без рывков.
- Исключает возможность возникновения скрипа между разнородными материалами, например, между металлом и пластмассой.
- Не оставляет пятен.
Распылить тонким слоем на очищенные поверхности и растереть мягкой салфеткой. -
Технические характеристики
- Объём: 500 мл
- Упаковка: Аэрозольный баллон
- Цвет: Бесцветный
- Химическая основа: Минеральное масло
- Плотность/условия: 0.61 гр/см³ при 20 °С
- Срок годности: 24 месяца
- Количество в коробке: 12 шт
-
1893221 Размер: 2,7 мб






















