Силикон-спрей
Силикон-спрей с пищевым допуском, 500 мл., WUMAX
Артикул:1893221000
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективный пищевой силиконовый спрей с превосходными антифрикционными и смазывающими свойствами и устойчивостью к экстремальным температурам. Представляет собой спрей силиконовой смазки, одобренной для применения в пищевой отрасли, благодаря хорошим отталкивающим и смазывающим свойствам.
- Высококачественные силиконовые масла позволяют использовать его в пищевой промышленности.
- Отталкивает влагу и защищает эластомерные материалы против замерзания.
- Предотвращает прилипание и износ, а также снижает шум, вызываемый трением.
- Является идеальным смазочным материалом для всего оборудования пищевой промышленности которые изнашиваются и теряют производительность, в результате трения.
- Физиологически безвреден.
- Обладает идеальными скользящими и смазывающими свойствами.
- Предотвращает прилипание.
- Предотвращает износ, прилипание и раздражающий скрип.
- Устойчив к экстремальным температурам от -50°C до +250°C.
- Бесцветный, не оставляет пятен.
- Особенно удобен в использовании и безопасен в обращении.
- Совместим с большинством материалов.
- Влагоотталкивающий, защищает резиновые детали от замерзания.
- Не содержит летучих растворителей.
- Зарегистрирован NSF H1.
Применение:
- Очистить поверхность перед нанесением.
- Равномерно нанести с расстояния 20 см.
- При использовании в пищевой промышленности допускается применение только технически необходимого количества.
- При использовании для защиты от коррозии продукт должен быть полностью удален перед возвращением оборудования в эксплуатацию.
Подтверждение безопасности
- Регистрация NSF, класс H1, № 157454
- NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 500 мл
- Цвет: Бесцветный
- Запах: Нейтральный
- Плотность, 20°C: 0,965 гр/см³ (DIN 51757)
- Вязкость при 20°C: 100 мм²/с (DIN 51550)
- Точка застывания: -30°C DIN ISO 3016
- Точка возгорания: > 250°C
- Тепературостойкость: от -50°C до +250°C
- Количество в коробке: 12 шт
-
1893221000 Размер: 2,7 мб157454 Силикон-спрей с пищевым допуском (арт.1893221000) Размер: 156 кбПисьмо.Пищевые смазки Август 2025 Размер: 440,8 кб
























