Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Смазки аэрозольные

Артикул: 18931076
Смазка для пищевой промышленности  FOOD, 400 мл., WUMAX

Смазка для пищевой промышленности FOOD, 400 мл., WUMAX

Артикул:18931076

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Синтетическая высокоэффективная консистентная смазка-спрей для многофункционального применения. Представляет собой смазочное масло, сертифицированное NSF H1, для контакта с пищевыми продуктами или для применения в процессе обработки пищевых продуктов.
    • Благодаря специальной и сертифицированной формуле, обеспечивает безопасный и эффективный состав.
    • Продлевает срок службы особенно дорогостоящего оборудования, подвергающегося к износу, связанного с трением.
    • Чрезвычайно хорошие характеристики по снижению трения и износа.
    • Отличная защита от коррозии.
    • Чрезвычайно устойчив к метеорологическим воздействиям, а также к воздействию горячей и холодной воды.
    • Специальная смазка для пищевой промышленности.
    • Имеет светлый цвет и обладает хорошим сцеплением.
    • Используется на большинстве поверхностей.
    • Обеспечивает хорошую защиту от коррозии.
    • Используется для смазки оборудования пищевой промышленности и машин для розлива, а также на заводах по производству молока, минеральной воды и пива, а также для смазки различных деталей машин для переработки мяса, овощей, фруктов и рыбы.
    • Не имеет вкуса и запаха и не вреден для здоровья человека.
    • Не наносите смазку больше, чем это необходимо.
    • Регистрация NSF H1 (160702).
    • Диапазон рабочих температур - от -40 до 140°C.
    Применение:
    1. Перед использованием сильно встряхните баллон.
    2. Предварительно очистите обрабатываемую поверхность.
    3. Равномерно распылите средство примерно с расстояния 20 см.
    4. При необходимости повторите процедуру.
    5. Выключайте оборудование перед использованием смазки.
    6. При использовании в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами, допускается использование только технически допустимого минимального количества.
    7. При использовании в качестве антикоррозийной пленки на поверхностях, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, ее необходимо полностью удалить перед повторным использованием соответствующего оборудования.
    Область применения
    • Подходит для смазки самых разнообразных деталей, таких как цепи, тросы, рычаги, соединения, шарниры, тяги, контактные поверхности, направляющие и т.д.
    • Отличная защита пресс-форм и инструментов от коррозии.
    • Для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов.
    Подтверждение безопасности
    Регистрация NSF, класс H1, № 160702. NSF-протестирован в соответствии с NSF/ANSI 61 для использования в водопроводной и питьевой воде
  • Технические характеристики
    • Объём: 400 мл
    • Диапазон рабочих температур: от -40 до 140°C
    • Тип тары: Банка
    • Количество в коробке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять