Смазки аэрозольные
Смазка HHS 6000 PLUS COBRA, спрей, 400 мл.
Артикул:0893106202
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективное смазочное масло для экстремальных скоростей.
Универсальное синтетическое высокоэффективное смазочное масло с превосходными смазывающими свойствами благодаря добавлению нитрида бора.
Отличная устойчивость к ползучести и эффективная защита поверхности
Низкая вязкость обеспечивает чрезвычайно свободное перемещение и снижение трения даже на экстремально высоких скоростях. Отличные свойства при ползучести обеспечивают глубокую смазку и защиту. Обеспечивается эффективная защита поверхности от деформации и коррозии.
Надежная защита от износа
Нитрид бора обеспечивает широкий диапазон температур и длительный смазывающий эффект. Если смазочная плёнка нарушается при высокой температуре (выше 180°C), нитрид бора заменяет смазку при температуре до 1000°C (сухая смазка).
Не содержит микропластик
Не содержит силикона, смол и кислот
Применение
Для профессионального использования в точках смазки с минимальными допусками, прецизионными деталями, узлов смазки подверженным высокотемпературным нагрузкам, таким как подшипники, цепи, шарниры, пружины, направляющие скольжения или троса Боудена.
Инструкции
Перед использованием хорошо встряхните баллончик. Предварительно тщательно очистите обрабатываемые детали. Затем распылите на очищенную поверхность.
Подтверждение безопасности
Физиологически безопасный смазочный материал; идеально подходит для пищевой промышленности. Зарегистрирован NSF H1.
Примечание
Смазка не вредна для здоровья, что делает ее идеально подходящей для пищевой промышленности. -
Технические характеристики
Химическая основа
Синтетическое масло
Базовое масло
Синтетическое
Цвет
Желтоватый
Запах/аромат
Без запаха
Плотность
0,834 г/мл
Плотность, условия
при 20°C, DIN 51757
Температурный диапазон применения, мин.
-40 °C
Температурный диапазон применения, макс.
180 °C
Термостойкость, макс.
1000 °C
Температура вспышки активного вещества, мин.
200 °C
Мин. температура вспышки
200 °C
Кинематическая вязкость базового масла
31 мм²/с
Вязкость базового масла, условия
при 20 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Устойчивость к воздействию
Старение
Содержание
400 мл
Вес содержимого
333,6 г
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Долговечность
Низкий уровень загрязнения
-
Смазка HHS 6000 PLUS COBRA, спрей, 400 мл. Размер: 1,4 мб
























