Смазки аэрозольные
Смазка HHS LUBE, 500мл, WUMAX
Артикул:189310651
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпрей-смазка с длительным сроком службы, противозадирными присадками и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Грязеотталкивающие свойства.
Идеально подходит для применения на открытом воздухе. Более длительный срок службы смазки. Отличные изолирующие свойства. Увеличивает интервалы смазки.
Устойчива к распыляемой воде, соленой воде, слабым кислотам и основаниям.
Превосходная защита от коррозии. Смазка не смывается. Устойчива к окислению. Для смазывания деталей в условиях высокого давления. Противозадирные присадки обеспечивают высокуюустойчивость к высокому давлению. Прекрасное подавление шума и вибрации. Снижает износ и истирание в смазочных точках.
Снижает температуру трения, что продлевает срок службы смазки. Низкая степень износа. Не содержит силикона, смол и кислот.
Применение: Подходит для применения в условиях значительного загрязнения и атмосферного воздействия, например для смазывания шестерен, подшипников, тросов, пружинных весов, подшипников скольжения и пр. Благодаря грязеотталкивающим свойствам смазка идеально подходит для применения на открытом воздухе. Спрей-смазка высокой вязкости, обладающая свойствами защиты от износа и коррозии, идеально подходит для смазывания дверных осей, петель, направляющих, цепей, звездочек цепей, лебедок, шпинделей, шестерен, зубчатых реек и пр. -
Технические характеристикиОбъем: 500 мл
Химическая основа: Синтез жира и присадок в углеводородных растворителях
Базовое масло: Комбинация синтезированного/минерального масла
Цвет: «Зеленый опал»
Температурный диапазон применения, мин./макс.: -25 до 150 °C
Срок хранения с даты изготовления: 36 Месяцев
Количество в коробке: 12 -
Смазка HHS LUBE Размер: 4,9 мб






















