Смазки аэрозольные
Смазка LITHIUM WHITE GREASE, 400 мл., WUMAХ
Артикул:18931067
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеMногоцелевая смазка-спрей для высоконагруженных деталей. Благодаря присадкам которые уменьшают износ и защищают от коррозии, достигается температуростойкость от -20°C до +150°C в сочетании с длительным сроком службы. Смазка для движущихся частей и поверхностей скольжения.
- Совместим с пластиковыми узлами конструкции, а также металлом.
- Высокая адгезия и хороший долгосрочный эффект.
- Наличие антикоррозийных добавок.
- Хорошая термическая стабильность.
- Устойчива к воздействию брызг, соленой воды и коррозии.
- Подходит для зубчатых передач.
- Предотвращает заедание, прилипание, ржавление, холодную сварку и эффект скольжения.
- Содержит PTFE.
- Не содержит металлов.
- Обеспечивает долговременную защиту.
- Обладает формулой, содержащей литий, устойчивой к соленой воде и пару.
- Обеспечивает длительную защиту против коррозии.
- Применяется для длительной смазки стержней и зубчатых колес, роликовых и шариковых подшипников, шарниров и направляющих.
- Также используется для технических пластмасс и синтетических материалов.
- Подходит для использования на станках и оборудовании.
- Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, остатки старой смазки должны быть удалены.
- Сильно встряхните баллон (около 2 минут).
- Равномерно распылите с расстояния 20 - 30 см. Нанесение путем распыления обеспечивает эффективную смазку труднодоступных точек, которые невозможно смазать. При чрезмерном количестве смазочная пленка не растрескивается.
- При необходимости повторите нанесение.
- Выключайте устройства перед нанесением смазки!
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 400 мл
- Цвет: Бежевый
- Запах: Характерный
- Содержание PTFE: Да
- Содержание металлов: Нет
- Температуростойкость: -20°C - +150°C
- Количество в коробке: 12 шт
-
Смазка LITHIUM WHITE GREASE, 400 мл., WUMAХ Размер: 1,6 мб
























