Смазки аэрозольные
Смазка MULTI LUBE, 400 мл., WUMAХ
Артикул:18931065
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонсистентная смазка-спрей. Представляет собой смазку, на основе лития, содержащую высококачественные соединения.
Смесь высококачественных омыленных смазок.
- Обладает широкой областью применения и хорошей химической стабильностью.
- Отталкивает воду и прочно прилипает к поверхности.
- Демонстрирует превосходную стабильность и устойчивость к воде, соленой и загрязненной окружающей среде, кислотным и щелочным растворам и коррозии, связанным с атмосферными воздействиями.
- Cмазка имеет широкий спектр применения и хорошую химическую стойкость.
- Водоотталкивающая, обладает высокими адгезивными свойствами, защищает от воды, а также обладает идеальной стабильностью и устойчивостью к воздействию соленых и грязных атмосферных сред, кислотных и щелочных растворов и атмосферной коррозии.
Идеально подходит для смазки, подшипников, втулок, ступиц, пальцев осей, направляющих, пресс-форм и общего применения в автомобилях, сельскохозяйственном и промышленном оборудовании.
- Перед использованием сильно встряхните баллон.
- Распылить непосредственно на поверхность с расстояния 15-25 см.
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 400 мл
- Цвет: Светло-коричневый
- Запах: Характерный
- Плотность при 20°С: 0,61 ÷ 0,65 г/мл
- Давление при 20°С: 4/6 бар
- Класс смазки: NLGI EP2 (Мыло на основе лития)
- Проникание: 265-295 при 25°C 0,1 мм
- Точка каплепадения: + 180°C
- Температуростойкость: -40°C - +170°C
- Количество в коробке: 12 шт
-
Смазка MULTI LUBE, 400 мл., WUMAХ Размер: 1,7 мб
























