Смазки аэрозольные
Смазка PTFE DRY LUBE, 400 мл., WUMAХ
Артикул:18931066
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредставляет собой бесцветную сухую пленочную смазку, содержащую политетрафторэтилен, предназначенную для применения в металлических, резиновых, пластиковых и других материалах. Изготовлена на основе PTFE-порошка и силиконового масла является бесцветной смазкой, антифрикционным и разделительным средством для металлов, резины, пластмасс и других материалов.
- Идеально подходит для применения в местах, где невозможно применить смазку, в связи с загрязнением и эстетикой. Подходит для применения в электрической, пластиковой, текстильной и автомобильной промышленности.
- Профессиональный и уникальный смазочный материал с высокой адгезией при высоких (+260°C) и низких (-50°C) температурах. Не высыхает, не плавится и не замерзает. Устойчив к воздействию солей и атмосферных воздействий.
- Обладает высокой проникающей способностью даже при наличии ржавчины.
- Ослабляет неподвижные детали. Сокращает интервалы между смазками.
- Создаёт нейтральный, антикоррозионный и защитный слой. Не повреждает пластик и резину. Предотвращает износ и подходит для тяжелых нагрузок.
- Гарантирует долговременную смазку и защиту. Устраняет трение, заедание и скрипы.
- Применяется в промышленности для эффективной, продолжительной и энергосберегающей эксплуатации всех движущихся частей, таких как конвейерные ленты, электронасосы, шестерни, установки для деревообработки, металлообработки и производства пластмасс, типографии и т.д. Смазка для открытых цепей, приводов, шарниров и т.д.
- Поверхность должна быть предварительно очищена от крупных загрязнений, ржавчины, смазок или других загрязнений.
- Перед использованием энергично встряхните аэрозоль.
- Распылите аэрозоль на обрабатываемые детали и проверьте, достаточно ли смазки.
- При необходимости повторите обработку.
-
Технические характеристики
- Объём: 400 мл
- Тип тары: Аэрозольный баллон
- Цвет: Беловатый
- Запах: Бензиноподобный
- Плотность при 20 °C: 0,60191 гр/см³
- Температурастойкость: -50 °C до +260 °C
- Количество в коробке: 12 шт
-
Смазка PTFE DRY LUBE Размер: 1,5 мб






















