Смазки аэрозольные
Универсальная жидкая смазка, 200 мл, WUMAX
Артикул:1893101200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальная жидкая смазка
Специальная смазка, усиленная сополимерами для надежного удержания на вертикальных поверхностях и долговременной смазки подвижных частей.
Свойства:
- Прочно удерживается на вертикальных поверхностях.
- Обеспечивает отличное сцепление со смазываемой поверхностью.
- Образует прочный липкий защитный слой пленки на длительное время.
- Диапазон рабочих температур: от -5°C до + 110°C.
- Устойчива к нагрузкам, давлению и трению.
Может использоваться для автомобилей, грузовиков, строительной техники, вилочных погрузчиков, мотоциклов, велосипедов, садовой технике и тракторах. В местах трения металл-металл или пластик-металл продукт обеспечивает долговременную смазку благодаря прочному слою между поверхностями. Благодаря специальной формуле с минеральными маслами и поддержке сополимеров, продукт обеспечивает долговременную смазку за счет образования прочного пленочного слоя между поверхностями.
Применение:
- Распылите необходимое количество смазки на поверхность, подлежащую смазыванию, с расстояния 5-10 см.
- Избегайте избыточного нанесения, чтобы предотвратить оседание пыли.
- Используйте продукт только по назначению.
- Продукт легко воспламеняется, не распыляйте его на горячие поверхности.
- Если есть сомнения в совместимости материала, рекомендуется провести тестирование на небольшом участке.
- Не используйте на деталях, требующих «тонкой» смазки, таких как дверные или автомобильные замки.
-
Технические характеристики
- Объём: 200 мл
- Количество в коробке: 12 шт.
-
Универсальная жидкая смазка, 200 мл, WUMAX Размер: 1,5 мб






















