Спрей для форм, 400 мл
Спрей для форм, 400 мл
Артикул:089050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИндустриальное масло для отделения пластиковых деталей от пресс-форм и литьевых форм
- Поддерживает применение при температуре до +120°C
- Снижает выход брака
- Физиологически безопасное средство
- Легко смывается
- Не препятствует последующей обработке отлитых под давлением деталей, например, нанесению печати окрашиванию, металлизации и пр.
- Предотвращает деформацию отлитых под давлением деталей
- Не содержит силикона
- Средство для предотвращения прилипания деталей в металлических формах.
- Подходит для термопластиков и дюропластиков.
- Гарантирует легкое извлечение пластиковых деталей из пресс-форм и литьевых форм.
- Экономно и равномерно распылите средство на открытые металлические формы.
- Так как растворитель быстро испаряется, формы можно использовать сразу после распыления.
- Тонкая струя распыления достигает всех частей металлических форм даже через небольшие отверстия
-
Характеристики
Содержание
400 мл
Цвет
Бесцветный
Запах/аромат
Характерный
Химическая основа
Минеральное масло
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Условия хранения
хранить в сухом месте при 20 °C
Не содержит силикона
Да
Содержание ЛОС (CH)
93 %
Не содержит AOX
Да
Температурный диапазон применения, макс.
120 °C
Плотность
0,568 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
-
Спрей для форм, 400 мл Размер: 105,3 кб