Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Спрей для форм

Новинки
Артикул: 189050
Спрей для форм SILICONE FREE, 400мл., WUMAX

Спрей для форм SILICONE FREE, 400мл., WUMAX

Артикул:189050

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Спрей-смазка для пресс-форм – специальный спрей, используемый при изготовлении форм и при литье, который подходит для большинства изделий из жидкой резины и жидкого пластика.

    Отделяет формовочную резину (такую как, полиуретаны и полисульфиды) от подготовленных должным образом моделей.

    Применение: Быстро высыхает. Не прилипает. Подходит для использования в горячих и холодных пресс-формах. Без цвета и запаха. Не оставляет химических остатков. Не содержит силикона.

    Способ применения: Перед применением встряхните баллончик 15-20 раз. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от поверхности нанесения и после этого непосредственно распыляйте. Нанесите тонким слоем на всю поверхность, используя мягкую кисть, чтобы уменьшить поверхностное натяжение и предотвратить появление пузырьков воздуха.
  • Технические характеристики
    Объём: 400 мл
    Штук в коробке: 24
  • Спрей для форм Размер: 4 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять