Высокотемпературостойкие смазки
Смазка Cu-800 спрей, 300 мл. WUMAX
Артикул:1893800
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоадгезивный медный спрей, обладающий разделяющими и антикоррозионными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и давления.
Применяется как смазывающий материал разделительный состав, антикоррозионная медная паста, для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, твердых уплотнителей, смазки шарнирных соединений и пр.
Очень высокая температуростойкость.
Температурный диапазон применения от -40°C до +1200°C для сухой смазки.
Стойкость к высоким нагрузкам, температуре, влаге, слабым разбавленным спиртам щелочам и кислотам.
Долговременная смазка.
Обеспечивает долговременную защиту от образования пригара, задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.
Не содержит силикона и AOX
Применение:
- Тщательно встряхните баллон перед применением.
- Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. 18901087.
- Детали должны быть чистыми, сухими, без смазок.
- Нанесите тонкий ровный слой CU 800. После распыления медной смазки дать время на выдержку в течение 30 сек.
Не применять на рабочих поверхностях дисков и тормозных колодок.
Области применения:
- Тормоза: Направляющие суппорта дисковых тормозов, место контакта обода колеса с диском, крепежные элементы и отдельные детали.
- Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG: Предотвращает прилипание брызг металла.
- Ступица колеса: Предотвращает приваривание обода к ступице колеса или появление на нем ржавчины.
- Уплотнения: Предотвращает cпекание твердых уплотнений.
- Резьбовые соединения (винты выпускного коллектора, резьба свечей зажигания и т.д.), подшипники, точки опоры, шарниры, поверхности скольжения и т.д.
-
Технические характеристики
- Объем: 300 мл
- Химическая основа: Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов
- Цвет: Медный
- Плотность: 1,1 гр/см³
- Запах/аромат: Характерный
- Температурный диапазон применения, мин.: -40°C
- Температурный диапазон применения, макс.: 1200°C
- Концентрация VOC (CH): 463 гр/л
- Без силикона: Да
- Без AOX: Да
- Упаковка: Аэрозольный баллон
- Срок хранения: 24 месяца
- Количество в упаковке: 12 шт
-
1893800 Размер: 2,5 мб






















