Смазка высокотемпературная консистентная 700°C, 1 кг., WUMAX
Смазка высокотемпературная консистентная 700°C, 1 кг., WUMAX
Артикул:1893530
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная, устойчивая к старению EP-многоцелевая смазка на основе литиевого мыла, обладающая высокой степенью защиты от коррозии и основанная на отборных базовых маслах и активных ингредиентах.
- Представляет собой универсальную смазку, применяемую в качестве монтажной пасты, смазочного масла и отделяющего средства, при высокой температуре. Благодаря высокому содержанию MoS2 (дисульфид молибдена) значительно снижает трение. Успешно применяется в оборудовании, работающем с высокими нагрузками, где износ при трении вызывает проблемы. Содержание дисульфида молибдена, намного превышает значения аналогичных средств. Идеально подходит для движущихся частей в промышленности, автомобилестроении и текстильной промышленности.
- Обладает термостойкостью 700°C. Помимо многоцелевого применения, используется в качестве монтажной пасты, смазки и разделительного агента при высоких температурах.
- Применяется в качестве противозадирного средства при высоких температурах и неблагоприятному воздействию окружающей среды, в подшипниках и механизмах, движущихся с небольшой скоростью, в штапельных веретенах и шарнирных частях машин в текстильной промышленности.
- Устойчива к воздействию тепла, воды, трению и давления. Снижает износ.
- Монтажная паста защищает место смазки масляным кольцом благодаря своей адгезии к металлическим поверхностям и герметизирующему эффекту.
- Комбинация активных ингредиентов способствует снижению износа и повышения несущей способности.
Втулки и шестерни, зубчатые колеса, подшипники скольжения требующих сухой смазки, направляющие и подшипники скольжения, в резиновых и пластиковых деталях (уплотнительные кольца, v-кольца и т.д., плотно прилегающие детали в качестве монтажной пасты (болты, втулки, штифты, крыльчатки и т.д.), клиновые, пазовые и зубчатые соединения и т.д., конические, клиновые втулочные соединения. Подходит для термических и механических точек смазки, например, на сталелитейных заводах, земснарядах и прессах. Хорошо зарекомендовала себя в тяжелых условиях работы на химических, сахарных заводах и в строительной промышленности -
Технические характеристики
- Масса: 1 кг
- Тип тары: Банка
- Цвет: Черный
- Запах: Характерный
- Плотность (при 25 °C): ~ 0,9 гр/см³
- NLGI класс: 2
- Защита от коррозии: 0 - 1 (DIN 51 802)
- Количество в коробке: 12 шт
-
Смазка высокотемпературная консистентная 700°C Размер: 2 мб

























