Высокотемпературостойкие смазки
Высокотемпературная смазка для зубчатых передач 400 °С с MOS2, 400 мл., WUMAX
Артикул:18931055
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПревосходная классическая черная консистентная смазка отличается своей адгезией к металлам в самых сложных условиях. Устойчива к высоким температурам (от -20°C до +300°C).
- Вязкая смазка, смазка на основе растворителя. После испарения растворителя, остается прочная, липкая смазочная пленка с достаточной толщиной слоя.
- Смазочная пленка образует сухую, не связывающую пыль, клейкую, устойчивую к давлению и ударам защитную смазочную пленку, которая является прочной, эластичной, водонепроницаемой и не становится хрупкой на холоде.
- Предотвращает рывки при запуске двигателя.
- Защищает от коррозии и износа.
- Не разрушается на морозе.
- Подходит для консервации канатов.
- Прочная эластичная и водонепроницаемая.
- Сухая смазочная пленка - не позволяет оседать пыли.
- Образует защитный слой, устойчивый к трению.
- Отталкивает воду из поверхности и обеспечивает защиту против коррозии.
- Устойчива к напорной воде.
- Применяется для смазки цепи, машин, зубчатых колес и т.п.
- Сводит к минимуму шум и трение.
- Обладает исключительной механической стабильностью и обеспечивает превосходную защиту от окисления, влажности и коррозии. Идеально подходит для смазки как стандартных, так и высоконагруженных подшипников.
- Применяется на металлургических заводах и прокатных станах, с открытыми зубчатыми передачами, для приводов в транспортных и конвейерных системах.
- Благодаря хорошей термостойкости она также может использоваться с падением прямого солнечного света или на открытом воздухе (в жару в середине лета).
- Удалить остатки старой смазки с помощью промышленного очистителя, в случае очень сильного загрязнения - щеткой или шпателем.
- Перед применением необходимо сильно встряхивать баллон, до тех пор, пока не услышите свободное движение смешивающего шарика (около 1 минуты).
- Распылите с расстояния примерно 25 см. Повторяйте встряхивание перед каждым распылением.
- В зависимости от площади и места использования, этот процесс следует повторять через определенные промежутки времени.
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 400 мл
- Химическая основа: Битумновидная смазка на основе растворителя
- Цвет: Чёрный
- Плотность: 0,96 кг/л
- Устойчивость на сдвиг: Прим. 2600 H (DIN 51350)
- Количество в коробке: 12 шт
-
18931055 Размер: 2,9 мб
























