BMF очиститель
Моющий концентрат WUMAX BMF, 5 л.
Артикул:18931182
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчиститель, применяемый в производственных цехах и помещениях, мастерских и транспорте.
Область применения:
Мягкий, биологически разлагаемый состав с поверхностно-активными веществами, обладающий высокой степенью очистки поверхностей. Удаляет грязь, пыль, пятна, жировые и масляные загрязнения. Используется при ручной уборке, в моющих машинах при механической уборке, а также аппаратах высокого давления
Применение:
- Перед очисткой с очищаемой поверхности необходимо удалить мусор, песок и прочие загрязнения.
- В зависимости от степени загрязнения нанести неразбавленный или разбавленный с водой состав на поверхность и дать время на взаимодействие.
- Затем смыть состав с поверхности водой. Теплая вода повышает очищающие свойства.
- Рекомендуемая температура применения от +5°С по +80°С.
- Разбавить водой 1:20, нанести готовый раствор на очищаемую поверхность.
- В зависимости от степени загрязнения выждать 5-15 минут.
- Собрать остатки раствора протирочным материалом если это необходимо.
- Избегать контакта с цветными металлами и с алюминием.
- Для ручной мойки 1-3 %.
- Для аппарата высокого давления 3-5 %.
- Для машин мойки полов 3-10 %.
Меры предосторожности:
Беречь от детей. Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Работать в защитных перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе, защитных очках. При попадании на кожу может вызвать аллергическую реакцию. Обратиться врачу случае плохого самочувствия. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой удобном для, дыхания положении. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При раздражении кожи: обратиться к врачу. При попадании глаза: осторожно промыть глаза водой и течение нескольких минут снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
Условия хранения:
- Несовместимо при хранении с сильными окислителями, сильными кислотами. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать c другими химическими продуктами, не предусмотренными инструкцией по применению. Продукт для профессионального потребления.
- Хранить при температуре не более 40 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях.
-
Технические характеристики
- Ёмкость: 5 л
- Состав: Отдушка менее 5%, ЭДТА менее 5%, Н-ПАВ менее 5%, А-ПАВ менее 5%, вода более 30%
- Свидетельство о государственной регистрации: RU.01.PA.02.015.E.000551.05.22
-
18931182 Размер: 2,8 мб






















