Гель для очистки сварочных швов
Гель для очистки сварочных швов, 2 кг., WUMAX
Артикул:1893102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредставляет собой средство, в форме геля, с низким содержанием серы применяемое для удаления пятен от сварки, следов окисления и пятен ржавчины, особенно на нержавеющих стали.
- Можно применять на загрязненные поверхности из нержавеющей стали в промышленных помещениях, на кухни, в установках, оборудованиях и т.п. Для получения наилучшего результата, перед применением, необходимо очистить поверхность от грубых загрязнений.
- Средство в виде геля используется для очистки поверхностей после сварки нержавеющей стали. Не допускает пожелтения и образования ржавчины, что особенно важно при производстве промышленного и кухонного оборудования.
- Наносится на поверхности с помощью кисти.
- Перед использованием тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Удалите все грубые и свободные остатки.
- Нанести кистью на обрабатываемую поверхность.
- Рекомендуемый состав: разбавить водой в соотношении 1:5 по объему. Если для вертикальных поверхностей требуется более густая консистенция, следует использовать смесь в соотношении 1:3.
- Средняя продолжительность очистки составляет 30-60 минут в зависимости от уровня загрязнения.
- Затем тщательно промойте водой.
- Следует использовать в готовом виде. Для достижения равномерной обработки рекомендуется обезжирить и очистить поверхность перед травлением.
- Перемешайте продукт до однородности, используя пластиковый или нержавеющий стержень, ни в коем случае не железный.
- Нанесите на поверхность кислотостойкой кистью без металлических деталей и подождите, пока средство вступит в реакцию (станет бледно-зеленого цвета). Не наносите на горячую поверхность (> 35 °C). Время для качественного травления варьируется от 10 минут до более чем 2 часов в зависимости от типа сварки, обрабатываемого материала и температуры.
- По истечении времени реакции тщательно промойте холодной и чистой водой, по возможности под давлением.
- Вода для промывки должна быть водопроводной и не должна содержать ионы железа и хлорид-ионов в концентрации более 70 мг/л (проводимость x < 450 μS).
- Рекомендуется протестировать продукт на небольшом участке поверхности, прежде чем наносить его на всю поверхность:
- Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с паспортом безопасности. Оператор должен использовать необходимые СИЗ.
- Не используйте продукт под прямыми солнечными лучами и на горячих поверхностях (> 35 °C).
- Не оставляйте продукт под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла.
- Промывочная вода и продукт должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством действующим законодательством.
-
Технические характеристики
- Объём: 2 кг
- Тип тары: Банка
- Тип сварки / время реакции: TIG / 10-45 мин
- Тип сварки / время реакции: MIG / > 60 мин
- Тип сварки / время реакции: Электрод / > 120 мин
- Количество в коробке: 8 шт
-
1893102 Размер: 2,6 мб






















