Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Очиститель карбюратора (спрей), 500 мл

Артикул: 5861113500
Очиститель карбюратора (спрей), 500 мл

Очиститель карбюратора (спрей), 500 мл

Артикул:5861113500

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специальный высокоактивный очиститель системы для двух- и четырехтактных двигателей

    Прекрасные очищающие свойства
    • Растворяет и удаляет стойкие отложения
    • Восстановление заводских характеристик карбюратора без разборки
    • Безупречная работа дроссельной заслонки
    • Улучшение приемистости
    • Уменьшение расхода топлива
    • Снижение токсичности выхлопа
    Обеспечивает плавную работу двигателя
    • Устранение неисправностей, вызванных загрязнением карбюратора и дроссельной заслонки
    Распылительная головка вращается на 360°
    • Без проблем очищаются труднодоступные места
    • Распыление возможно при любом положении баллона
    Применим также для двигателей с катализатором

    Область применения
    • Высокоактивный очиститель для удаления углеродистых отложений, нагара, грязе-солевых осадков с внутренних поверхностей карбюратора, в том числе из калиброванных отверстий и жиклеров, а также механизмов привода заслонок.
    • Превосходно очищает от масляных загрязнений и смол.
    • Применим также для очистки заслонок инжекторных систем.
    Способ применения
    • При выключенном двигателе обильно распылить состав на детали карбюратора и дать время на взаимодействие в течение 2–3 мин.
    • Запустить двигатель и распылить состав в течение 30 секунд во впускное отверстие и дроссельную заслонку, немного увеличить обороты двигателя для того, чтобы сгорели растворенные остатки.
  • Характеристики

    Содержание

    500 мл

    Цвет

    Бесцветный

    Запах/аромат

    Раствороподобный

    Химическая основа

    Углеводород

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Плотность

    0,86 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C