Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Промывка (Очиститель радиатора) 1л.

Артикул: 5861510001
Промывка (Очиститель радиатора) 1л.

Промывка (Очиститель радиатора) 1л.

Артикул:5861510001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Подходит для всех двигателей

    Удаляет коррозию и отложения шлама в системе охлаждения
    • Очистка системы охлаждения повышает надежность работы.
    • Удаляет отложения в системе охлаждения и очищает ее от загрязнений. Может служить для удаления, например, остатков масла, появление которых вызвано повреждением головок блока цилиндров. Также очиститель радиатора можно использовать в профилактических целях после каждой смены охлаждающей жидкости.
    Удаляет известковые отложения
    Предотвращает загрязнение свежей охлаждающей жидкости при контакте со старыми отложениями.

    Совместим с антифризом

    Содержание щелочи в диапазоне pH 9–11
    Совместим со всеми материалами, входящими в конструкцию радиатора.

    Объема 250 мл достаточно для 10 л охлаждающей воды. Объема 1000 мл достаточно для 40 л охлаждающей воды.

    Примечание
    Не следует использовать очиститель во время эксплуатации транспортного средства.

    Область применения
    Применяется при загрязнении системы охлаждения после ремонта, при попадании в систему масла вследствие повреждения блока цилиндров; при появлении накипи в системе охлаждения; в качестве профилактической меры при замене антифриза.

    Способ применения
    1. Добавьте содержимое бутылки в антифриз, находящийся в системе охлаждения.
    2. Откройте клапан расширительного бачка/радиатора.
    3. Запустите двигатель, оставьте работать примерно на 30 минут.
    4. Растворившиеся загрязнения должны быть обязательно удалены из системы вместе с антифризом.
    5. Залейте новый антифриз и проверьте систему на наличие утечек.
    6. Рекомендуется заменить элементы системы, загрязненные проникшим маслом, такие как расширительный бачок и патрубки.
    7. 250 мл очистителя достаточно для 10 литров антифриза, 1 л достаточно для 40 литров антифриза
  • Характеристики

    Содержание

    1000 мл

    Цвет

    Желтый

    Запах/аромат

    Мягкий

    Химическая основа

    Вода

    Плотность

    1,023 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца