Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очистители для двигателей

Артикул: 5861510250
Промывка (Очиститель радиатора),250мл

Промывка (Очиститель радиатора), 250мл

Артикул:5861510250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Подходит для всех двигателей

    Удаляет коррозию и отложения шлама в системе охлаждения
    • Очистка системы охлаждения повышает надежность работы.
    • Удаляет отложения в системе охлаждения и очищает ее от загрязнений. Может служить для удаления, например, остатков масла, появление которых вызвано повреждением головок блока цилиндров. Также очиститель радиатора можно использовать в профилактических целях после каждой смены охлаждающей жидкости.
    Удаляет известковые отложения
    Предотвращает загрязнение свежей охлаждающей жидкости при контакте со старыми отложениями.

    Совместим с антифризом

    Содержание щелочи в диапазоне pH 9–11
    Совместим со всеми материалами, входящими в конструкцию радиатора.

    Объема 250 мл достаточно для 10 л охлаждающей воды. Объема 1000 мл достаточно для 40 л охлаждающей воды.

    Примечание
    Не следует использовать очиститель во время эксплуатации транспортного средства.

    Область применения
    Применяется при загрязнении системы охлаждения после ремонта, при попадании в систему масла вследствие повреждения блока цилиндров; при появлении накипи в системе охлаждения; в качестве профилактической меры при замене антифриза.

    Способ применения
    1. Добавьте содержимое бутылки в антифриз, находящийся в системе охлаждения.
    2. Откройте клапан расширительного бачка/радиатора.
    3. Запустите двигатель, оставьте работать примерно на 30 минут.
    4. Растворившиеся загрязнения должны быть обязательно удалены из системы вместе с антифризом.
    5. Залейте новый антифриз и проверьте систему на наличие утечек.
    6. Рекомендуется заменить элементы системы, загрязненные проникшим маслом, такие как расширительный бачок и патрубки.
    7. 250 мл очистителя достаточно для 10 литров антифриза, 1 л достаточно для 40 литров антифриза

  • Технические характеристики

    Содержание

    250 мл

    Цвет

    Желтый

    Запах/аромат

    Мягкий

    Химическая основа

    Вода

    Плотность

    1,023 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять