Средства для очистки и ухода за нержавеющей сталью
Масло для ухода за нержавеющей сталью, 500 мл., WUMAX
Артикул:18931210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбеспечивает защиту и уход всех поверхностей из нержавеющей стали.
- Эффективно удаляет ржавчину, водяные пятна, а также пятна от отпечатков пальцев.
- Применяется для чистки и полировки промышленного оборудования.
- Обеспечивает защиту и уход за всеми поверхностями из нержавеющей стали.
- Удаляет пятна, вызванные ржавчиной и водой, а также обеспечивает защиту от образования отпечатков пальцев. Используется для защиты и придания блеска всех видов поверхностей из нержавеющей стали.
- Применяется для уборки кухонь и санитарных помещений гостиниц, аэропортов, офисов и промышленных объектов.
Перед использованием сильно встряхните упаковку. Распылите с расстояния 25-30 см. После нанесения протрите до блеска мягкой тканью. -
Технические характеристики
- Объём: 500 мл
- Тип тары: Аэрозольный баллон
- Основа: Минеральное масло
- Значение pH: Нейтральный
- Плотность: ~ 0.8 гр/мл
- Вязкость (25°C): mPa.s
- Растворимость в воде: Нерастворимый
- VOC: 89,5 %
- Пропеллент: Пропан/бутан
- Срок годности: 36 месяцев, при хранении при температуре 5-25°C
- Количество в коробке: 12 шт.
-
18931210 Размер: 2,6 мб






















