Паста для чистки нержавеющих сталей, 400 г
Паста для чистки нержавеющих сталей, 400 г
Артикул:08931211
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощное средство для удаления самых стойких загрязнений с металла. Сертификация NSF.
Содержит лимонную кислоту
Эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как ржавчина, пыль, патина, известковый налет и накипь, и не вредит материалам.
В качестве абразивных компонентов выступает природный оксид алюминия.
- Частицы разных размеров обеспечивают надежное очищение
- Сферическая форма и твердость частиц алюминия гарантируют мягкое и эффективное очищение
- Создает гладкую водоотталкивающую поверхность
- Предотвращает повторное загрязнение
Не стекает по вертикальным поверхностям
Одобрено для использования в местах приготовления и хранения еды.
Безопасно для применения в пищевой промышленности, например, на промышленных кухнях, в столовых, на скотобойнях, в автомобилях, перевозящих еду и т.д.
Не имеет маркировки в соответствии с немецким правилами обращения с опасными веществами
На основе природного сырья
Величина pH: 1,6
Плотность: 1,4 кг/л
Примечание
Не допускайте попадания на пищевые продукты. Не используйте на анодированном алюминии, оцинкованных и окрашенных поверхностях.
Рекомендация
- Перед применением выполните предварительную очистку с помощью очистителя для нержавеющей стали.
- Масло для ухода за нержавеющей сталью усиливает эффект от чистки и ухода, обеспечивая идеальную финишную обработку поверхности.
Для металлических поверхностей из нержавеющей стали, хрома, латуни, меди, алюминия, золота и серебра. Для автомобилей, технического оборудования, дома и пищевой промышленности. Для безопасного для окружающей среды удаления побежалости металла. Также подходит для стекла и стеклокерамики.
Инструкции
- Распылите тонким слоем на очищаемую поверхность.
- Отполируйте круговыми движениями с помощью влажной/мокрой губки или тряпки.
- Обработайте всю поверхность.
- Смойте водой остатки средства.
-
Характеристики
Содержание
286 мл
Вес содержимого
400 г
Химическая основа
Алифатические спирты
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Белый
Значение pH
1,6
Значение pH, условия
при 20 °C
Плотность
1,4 кг/л
Плотность, условия
при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Условия хранения
при 20 °C
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
Разлагается биологически
Да
Упаковка
Пластиковая бутылка
-
Паста для чистки нержавеющих сталей, 400 г Размер: 122,2 кб