Средства для очистки и ухода за нержавеющей сталью
Паста для полировки и восстановления поверхности металла WUMAX, 500мл.
Артикул:189312111
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКремообразная паста для полировки и очистки нержавеющей стали, хрома, алюминия, никелированных поверхностей, бронзы, латуни, меди, и др. металлов. Устраняет химические ожоги, потертости, мелкие царапины, окислы, потускнения. Усиливает естественный блеск металла, восстанавливает первоначальный вид.
Подходит для чистки и полировки лифтов. Холодильников, вытяжных зонтов поручней, мусорных корзин и др. поверхностей в торговых и деловых центрах, гостиницах, организациях общественного питания, пищевых производствах, медицинских, образовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях, в быту. Так же подходит для полировки колесных дисков и хромированных деталей автомобиля.
Способ применения:
- Хорошо встряхнуть флакон!
- Нанести небольшое количество на салфетку или губку.
- Равномерно распределить по поверхности, затем отполировать с помощью плотной безворсовой ткани до достижения желаемого результата.
- После применения промыть поверхность чистой водой или нейтральным моющим средством.
- Для полировки больших площадей желательно использовать полировальную машинку.
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Беречь от детей. Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде и защитных очках. Избегать попадания в глаза и в ротовую полость. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании на кожу глаза и ротовую полость, промыть проточной водопроводной водой. При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать с другими химическими продуктами, не предусмотренными инструкцией по применению.
-
Технические характеристики
- Ёмкость: 500 мл
- Срок годности: 24 месяца
- Состав: Н-ПАВ менее 5%, К-ПАВ 5-15%, абразивный материал 15-30%, вода более 30%
- Свидетельство о государственной регистрации: RU.01.P4.02.008.E.000928.09.19
- ТУ 2389-007-96294561-2009 изм. №3 Биосоп Зиф
-
189312111 Размер: 2,4 мб






















