Спрей-уход за нержавеющей сталью, 400 мл
Спрей-уход за нержавеющей сталью, 400 мл
Артикул:0893121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧистящая ухаживающая эмульсия для металлических поверхностей.
Кремообразная ухаживающая эмульсия с очищающим эффектом- Тщательно удаляет грязь, разводы от чистки и протирания, а также жирные отпечатки пальцев
- Можно применять на вертикальных поверхностях
- Не содержит АОХ-вещества и силикон
Для очистки нержавеющей стали.
Способ применения- Удалить с поверхности крупную грязь с помощью сильнодействующего очистителя для нержавеющей стали.
- На сухую поверхность распылить спрей, отполировать мягкой сухой тканью и тщательно протереть.
-
Характеристики
Химическая основа
Медицинское вазелиновое масло с синтетическими маслами
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Белый
Значение pH
10,2
Плотность
0,855 г/см³
Разлагается биологически
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Содержание
400 мл
-
Спрей-уход за нержавеющей сталью, 400 мл Размер: 103,5 кб