Средства для очистки и ухода за нержавеющей сталью
Средство для очистки и защиты металла WUMAX, 500 мл.
Артикул:18931214
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСредство для очистки, защиты и полировки металлических поверхностей.
Защищает поверхности от эксплуатационных загрязнений таких, как отпечатки пальцев, капли воды, пыль. Обладает антистатическим эффектом. Маскирует потертости, царапины и легкие ожоги. Придает дополнительный блеск
поверхности.
Способ применения:
- Нанести средство на сухую поверхность с помощью безворсовой тряпки или триггера.
- Располировать средство по направлению текстуры покрытия.
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Беречь от детей. Работать во влагоотталкивающей одежде, резиновых перчатках и защитных очках. Избегать продолжительного контакта с кожей, не вдыхать аэрозоли средства. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза и ротовую полость промыть водой, на кожу - водой с мылом. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими продуктами не предусмотренными инструкцией по применению.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.
-
Технические характеристики
- Ёмкость: 500 мл
- Срок годности: 24 месяца
- Состав: отдушка менее 5%, кремнийорганические соединения менее 5%, алифатические углеводороды более 30%
- Свидетельство о государственной регистрации: ТУ 2383-010-96294561-2011 Асбрайт Polysh RU.50.99.03.015.E.004684.05.11
-
Средство для очистки и защиты металла WUMAX Размер: 1,8 мб






















