Средства для очистки и ухода за нержавеющей сталью
Средство для защиты и ухода за металлическими поверхностями WUMAX, 5 л.
Артикул:189312155
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГотовое к применению средство для защиты и полировки металлических поверхностей. Защищает поверхности от эксплуатационных загрязнений таких, как отпечатки пальцев, капли воды, пыль. Обладает антистатическим эффектом.
Маскирует мелкие потёртости и царапины. Придаёт антистатический эффект.
Способ применения:
- Нанести на чистую обезжиренную поверхность или протирочный материал.
- Располировать по поверхности.
- Беречь от детей. Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
- Работать защитных очках. При попадании защитных перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе.
- При попадании на кожу может вызывать аллергическую реакцию. Обратиться к врачу в случае плохого самочувствия. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При раздражении кожи: обратиться к врачу. При попадании глаза: осторожно промыть глаза водой и течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать с другими химическими продуктами, не предусмотренными инструкцией по применению. Продукт для профессионального потребления.
- Несовместимо при хранении с сильными окислителями, сильными кислотами.
- Хранить в защищенном от прямых лучей солнца месте в закрытой упаковке при температуре от 0 до +40 °С.
-
Технические характеристики
- Ёмкость: 5 л
- Срок годности: 24 месяца
- Состав: вода более 30%, К-ПАВ 5-15%, кремнийорганический полимер менее 5%
- Свидетельство о государственной регистрации: RU.50.99.03.015.E.004684.05.11






















