Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Универсальные очистители

Артикул: 189026
Очиститель битумных пятен, 200 мл, WUMAX

Очиститель битумных пятен, 200 мл, WUMAX

Артикул:189026

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Очиститель имеет специальную формулу, которая быстро растворяет и удаляет остатки смолы и дегтя, прилипшие ко всем окрашенным и неокрашенным поверхностям транспортных средств, а также дорожную грязь, такую как дорожная разметка и асфальт, с поверхностей автомобилей. Благодаря своей специальной формуле эффективно и быстро очищает, и не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Свойства:
    • За очень короткое время воздействует на высохшую смолу, позволяя ей стекать с поверхности.
    • Безопасно для использования на окрашенных поверхностях.
    • Не повреждает окрашенные и лакированные детали автомобиля.
    • Не имеет неприятного запаха.
    Применение:
    Можно использовать на всех окрашенных и неокрашенных наружных поверхностях транспортных средств: легковых, грузовых, прицепах, строительной технике, мотоциклах, надувных лодках, катерах и весельных катерах (стеклопластиковых и деревянных, виниловых), садовой технике, и тракторах.
    1. Перед нанесением удалите с поверхности автомобиля засохшую грязь пыль и песок.
    2. Распылите средство на загрязненную смолой поверхность на расстоянии 10-15 см.
    3. Когда смола начнет стекать, протрите поверхность сухой тканью или губкой.
    4. Повторяйте процесс до тех пор, пока смола не будет полностью удалена с поверхности.
    Внимание:
    Не используйте средство на других частях автомобиля кроме рекомендованных. Продукт легко воспламеняется, не распыляйте на горячие поверхности. Если вы не уверены в совместимости с материалом, рекомендуется провести тест на
    небольшом, скрытом участке перед
  • Технические характеристики
    • Объём: 200 мл
    • Тип тары: Аэрозольный баллон
    • Количество в коробке: 24 шт.
  • 189026 Размер: 3 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять