Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Очиститель герметика, 300 мл

Артикул: 08931000
Очиститель герметика 300мл

Очиститель герметика, 300 мл

Артикул:08931000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Удаляет герметики, клей, краску за несколько минут
    • Может использоваться на деталях, изготовленных из металла, древесины, стекла, керамики, полиэтилена и полипропилена
    • Простота применения экономит ваше время
    • Может также использоваться на вертикальных поверхностях
    • Поверхности полированных металлов защищаются специальной присадкой
    Густая консистенция
    Не стекает с вертикальных поверхностей.

    Область применения
    Применяется для удаления остатков твердых уплотнителей (уплотнения головки цилиндра и коллектора выхлопной системы), затвердевшего герметика (моторного герметика), застывшего клея (цианакрилата и анаэробных составов), красок, лаков, масел, смазочных материалов, смолы.

    Инструкции
    1. Хорошенько встряхните баллон
    2. Распылите на поверхность и оставьте на 5–10 минут
    3. Обработайте поверхность подходящим инструментом
  • Характеристики

    Содержание

    300 мл

    Запах/аромат

    Спирт

    Цвет

    Светло-желтый

    Химическая основа

    Смесь органических растворителей

    Значение pH

    10,6-11,0

    Плотность/условия

    0,79 г/см³ / при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да