Очиститель Liquid Green, 500 мл
Очиститель Liquid Green, 500 мл
Артикул:0893474
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМощное многоцелевое чистящее средство, растворяет жир и смолу.
Непревзойденное очищение благодаря инновационному сочетанию моющих веществ
- Тщательно и эффективно удаляет жир, смолу и другие загрязнения
- Экономит средства
- Экономит время
- Одно средство для разных сфер применения
- Экономит пространство в мастерской и сохраняет средства
Не повреждает краску, хром, пластмассу, резину или металлы
Не содержит фосфатов и органических растворителей
- Снижен потенциальный риск при ежедневном использовании
- Уменьшает загрязнение окружающей среды
- Соответствует местным нормативам по сточным водам
- Признано безопасным в соответствии с нормами Германии по обращению с опасными веществами
- Простота применения
Не содержит силикон и AOX
Область применения
Для чистки металлических поверхностей, деталей автомобилей и узлов, отсеков двигателя, автомобилей, складных крыш и оборудования в мастерских.
Инструкции
Распределите средство, не разбавляя его, дайте ему впитаться, затем очистите загрязнение с помощью щетки. После чистки тщательно промойте водой. Повторите процедуру при необходимости. Для удаления легких загрязнений при использовании моющей машины средство можно разбавить с водой в соотношении 1:10.
Примечание
Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем. Не подходит для поликарбонатного стекла. Не допускайте высыхания средства. Не допускайте замерзания. -
Характеристики
Содержание
500 мл
Упаковка
Ручной опрыскиватель
Химическая основа
Анионные поверхностно-активные вещества
Запах/аромат
С отдушкой
Цвет
Зеленый неон
Значение pH
8,3
Плотность
1,011 г/см³
Значение pH, условия
при 20 °C
Плотность, условия
при 20°C
Вес содержимого
506 г
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
Разлагается биологически
Да