Универсальные очистители
Очиститель тормозов и агрегатов, 500 мл. WUMAX
Артикул:18931088
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчиститель тормозов и агрегатов
Разработан для быстрого и легкого удаления масла, пыли, грязи и остатков с деталей тормозной системы и механизмов. Можно безопасно использовать для технического обслуживания и ремонта на любых поверхностях, не причиняя вреда таким материалам, как металл, пластик, углеродное волокно, резина и краска автомобиля. Благодаря специальному клапану может применяться как в прямом, так и в перевернутом положении.
Характеристики:
- Можно распылять на 360 градусов.
- Очень хорошо и быстро очищает, особенно сильно загрязненные поверхности.
- Не имеет неприятного запаха.
- Быстро высыхает и не оставляет следов или разводов.
- Средство не наносит вреда пластиковым деталям, не вызывает деформации.
- Не наносит вреда лакокрасочному покрытию автомобиля.
- Не содержит ацетона.
- Благодаря сбалансированному и контролируемому давлению сохраняет интенсивность распыления до окончания продукта.
- Одного баллона достаточно для очистки четырех тормозных дисков автомобиля.
- Подходит для очистки всех частей автомобиля, таких как металлические и пластиковые детали, резиновые шланги, уплотнительные кольца, прокладки и т.д. при техническом обслуживании легковых и грузовых автомобилей, грузовиков, строительной техники, мотоциклов, лодок (стеклопластиковых и деревянных, виниловых), надувных лодок, судов, садовых машин и тракторов.
- Распылить на расстоянии 5-10 см от очищаемой поверхности до тех пор, пока поверхность не будет очищена. Средство высохнет самостоятельно. Воздушный обдув не требуется.
- Используйте средство только по назначению.
- Средство легко воспламеняется, не распыляйте его на горячие поверхности.
- Если вы не уверены в структуре материала на который хотите нанести, рекомендуется предварительно протестировать его на небольшом, невидимом участке, прежде чем наносить продукт на всю поверхность.
- Не распыляйте продукт на работающее оборудование и оборудование под напряжением.
- При температуре ниже +8°C может произойти потеря давления.
- Не распыляйте средство на поверхности, которые вы окрасили аэрозольной краской или кистью. Проводите испытания в незаметном месте.
-
Технические характеристики
- Номинальный объём: 650 мл
- Объём жидкости: 500 мл
- Работа вверх ногами: Да (360°)
- Не содержит ацетона
- Не повреждает пластик
- Не повреждает резину
- Количество в коробке: 24 шт
-
18931088 Размер: 3,1 мб






















