Универсальные очистители
Очиститель влагостойких поверхностей WUMAX, 5 л.
Артикул:18931175
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальное моющее средство, предназначенное для обезжиривания и очистки любых поверхностей, в т. ч. из натурального камня, нержавеющих и низколегированных сталей, никелевых сплавов, бронзы, меди, олова, латуни, алюминиевых сплавов.
Может использоваться для очистки окрашенных поверхностей, изделий из пластика, резины; стекла, оргстекла, керамики и текстиля. Эффективно удаляет масло-жировые и эксплуатационные загрязнения, нефтепродукты, пыль, сажу, копоть, Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры.
Способ применения:
1. Разбавить водой:
- Ежедневная уборка: 0,3-0,5 %(30-50 мл) на 10 л воды.
- Периодическая уборка: 1-2%(100-200 мл) на 10 л воды.
- Сильные загрязнения: 3-5% (300-500 мл) на 10 л воды.
2. Вымыть полы с использованием поломоечной машины, или ручным методом с использованием моечного инвентаря.
3. При чистки других поверхностей, при помощи губки, тряпки триггера нанести рабочий раствор на очищаемое покрытие.
4. При необходимости, оставить на 3-10 мин. (в зависимости от степени загрязнения).
5. Растереть губкой или щеткой.
6. Смыть водой.
Меры предосторожности:
- Осторожно! Раздражающее вещество! Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать СИЗ. Избегать попадания на кожу, в глаза и ротовую полость. не вдыхать аэрозоли средства. При попадании на кожу, в глаза или ротовую полость, промыть проточной водопроводной водой. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. Не употреблять в пищу.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или c нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать с другими химическими продуктами не предусмотренными инструкцией по применению.
-
Технические характеристики
- Ёмкость: 5 л
- Срок годности: 24 месяца.
- Состав: Вода более 30%,фосфонаты 5-15%, ЭДТА менее.5%, А-ПАВ менее 5% Н-ПАВ менее 5%
- Свидетельство о государственной регистрации: RU.01.PA.02.008.6.00244.03.19
-
Очиститель влагостойких поверхностей WUMAX Размер: 1,6 мб






















