Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Универсальные очистители

Артикул: 18931000
Спрей для удаления краски, лака и прокладок, 400 мл., WUMAX

Спрей для удаления краски, лака и прокладок, 400 мл., WUMAX

Артикул:18931000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Представляет собой сильнодействующее средство для удаления, способное удалить все виды остатков клея и прокладок, не повреждая и не царапая поверхность.
    • Удаляет остатки лака, краски (в том числе порошковой),остатки масляного нагара, смазки, масла, прокладок, смолу, деготь и битум, уплотнители, этикетки и ранее нанесенный лака со всех металлических, деревянных, стеклокерамических и пластиковых поверхностей.
    • Особенно удобен при удалении остатков уплотнений с двигателей и насосов. В случае очистки поверхности нанесения от крупных загрязнений, перед нанесением средства, эффективность средства увеличивается.
    • Не рекомендуется применять для чувствительных пластиковых и поливинилхлоридных (ПВХ) изделиях.
    Применение:
    1. Закройте поверхности, которые не требуют обработки во избежание повреждения.
    2. Для достижения наилучших результатов используйте аэрозольный баллончик при температуре 15-25 °C и энергично встряхивайте его перед использованием.
    3. Распылите на поверхности или на расстоянии примерно 20-30 см.
    4. Остатки с поверхности не требующей обработки удалите.
    5. Время реакции (набухания) составит около 5-10 минут.
    6. Через 5-10 минут удалите удаленный материал шпателем или чистой тканью.
    7. При необходимости повторите этот процесс.
    Обязательно используйте рабочие перчатки, защитные очки и очистите использованные инструменты сразу после использования.
  • Технические характеристики
    • Объём: 400 мл
    • Тип тары: Аэрозольный баллон
    • Количество в коробке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять