Универсальные очистители
Универсальный очиститель тормозов, 1000 мл., WUMAX
Артикул:1890107103
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля очистки и обезжиривания при техническом обслуживании ремонте легковых, грузовых автомобилей, а также узлов и агрегатов механизмов и машин. Быстрое и эффективное удаление маслянистых/жировых остатков, сажи, тормозной пыли и масляных остатков с автомобилей, дисковых и барабанных тормозов, картеров двигателя, коробки передач и т.д. Очищает диски и барабаны тормозов, детали сцепления, поверхности перед склеиванием или нанесением герметика, удаляет масла, жир и грязь.
- Быстрое высыхание и отличная очистка.
- Высокая производительность.
- Не содержит ацетон.
- Хорошая совместимость с красками, пластиками, герметиками и резиной.
- Не содержит AOX и силикон.
Распылите средство на очищаемые поверхности и протрите чистой тканью. Повторите процедуру при сильном загрязнении.
Внимание:
Не распыляйте на горячие детали. Перед применением проверьте совместимость с резиновыми или пластиковыми деталями. Окрашенные поверхности следует проверять на незаметном участке. -
Технические характеристики
- Объём: 1000 мл
- Упаковка: Аэрозольный баллон
- Запах/аромат: Нейтральный
- Цвет: Бесцветный прозрачный
- Химическая основа: Бензиновый растворитель
- Плотность/условия: 0.715 гр/см³ при 20 °С
- Срок годности: 36 месяцев
- Без AOX: Да
- Без силикона: Да
- Количество в коробке: 12 шт
-
1890107103 Размер: 3 мб






















