Пена-течеискатель "Плюс", 400 мл
Пена-течеискатель "Плюс", 400 мл
Артикул:089027
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпрей для быстрого и безопасного обнаружения утечек, микроутечек и волосных трещин.
Простота и быстрота использования
- Надежная и быстрая диагностика
- Легко обнаруживает мельчайшие утечки и утечки, возникающие только при высоких нагрузках
Также возможно обнаружение утечек воспламеняющихся газов.
Температурный диапазон применения (от -15 до +50 °C), протестирован в соответствии с DIN 51421
- Может использоваться при низких температурах окружающей среды
- Подходит для криогенных газов
- Не вызывает коррозию металлов
- Отсутствие коррозионного растрескивания под напряжением на таких пластмассах, как ПВХ или ПЭ
Не оказывает физиологического воздействия
Совместим с кислородом
Область применения
Подходит для всех технических и медицинских газов в установках сжатого воздуха, установках сжатого газа, кондиционерах, компрессорах, сварочных установках, пневматических тормозных системах, шинах, шлангах или транспортных резервуарах. Для газов под давлением, таких как азот, пропан, бутан, бытовой газ, ацетилен, углекислый газ, аргон, воздух и т. д.
Инструкции
Распылите средство на детали, находящиеся под давлением, с расстояния прибл. 40 см. В местах утечки образуются пузырьки пены. При подозрении на микроутечки последите за обработанной зоной в течение некоторого времени. Затем ополосните детали водой. -
Характеристики
Содержание
0,4 л
Цвет
Прозрачный
Запах/аромат
Мягкий
Химическая основа
Водные ПАВ
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Температурный диапазон применения, мин.
-15 °C
Температурный диапазон применения, макс.
50 °C
Поверхностное натяжение
22 мН/м
Плотность
1,03 г/см³
Плотность/условия
1,03 г/см³ / при 20°C
Значение pH
7
Мин. температура вспышки
-25 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит AOX
Нет
-
Пена-течеискатель Плюс 400 мл. Размер: 105,8 кб