Спрей-уход для замков, 150 мл
Спрей-уход для замков, 150 мл
Артикул:0893051
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля смазывания петель, инструментальных оправок и креплений машин
Крайне эффективные присадки защищают от износа и гарантируют сокращение трения
Предотвращает преждевременный износ и появление задиров на перфораторах на опорах машины.
Очень хорошая способность к прониканию и очистке
- Обеспечивает плавное движение дверных и оконных петель
- Смазывает и обеспечивает уход за всеми деталями точного машиностроения
Не портит чувствительные компоненты.
Не содержит силикона
Подходит для использования в качестве противооткатного гидравлического масла
Инструкции
Наносите на смазочные точки для ухода за ними. -
Характеристики
Содержание
150 мл
Химическая основа
Минеральное масло
Цвет
Светло-коричневый
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -15 до 150 °C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Температурный диапазон применения, мин.
-15 °C
Температурный диапазон применения, макс.
150 °C
Мин. температура вспышки
-26 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Кинематическая вязкость базового масла
29.5 сСт
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Упаковка
Аэрозольный баллон
Вес содержимого
107 г
Условия хранения
при 20 °C
-
Спрей-уход для замков 150 мл Размер: 95,4 кб