-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Гвозди
Гвоздь для опалубки SN105 54MM
Артикул:0864105054
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеС предопределенной точкой разрыва
Соблюдайте инструкции по обработке
ПримечаниеРасчет длины гвоздей, используемых на бетонных поверхностях:
При выборе крепежных изделий учитывайте соответствующую категорию устройств.
Глубина проникновения (мин. 25 мм / макс. 40 мм) + толщина скрепляемого элемента = длина гвоздя или стержня -
Технические характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Механическая оцинковка
Диаметр хвостовика (Øds)
3,7 мм
Диаметр головки (Ø dk)
5 мм
Длина хвостовика (SL)
54 мм
Подходит к толщине горбыля (Ld)
29 мм
Категория устройства
Würth BST 1, BST 2 / Berner BSG 2, 200, 201
Spit P 60, P 200
Würth BST MA-75 (комплект для одноимпульсной затяжки отдельных креплений), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















