-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Гвозди
Гвоздь, NG, CS2, 25MM
Артикул:0864950025
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный ступенчатый гвоздь ∅ 2,6 мм, совместим с DIGA CS-2 POWER
Одна упаковочная единица включает в себя 800 гвоздей и один газовый баллончик
Тестирование:
- IBMP MPA TU Braunschweig (Germany)
- Экспертное мнение о огнестойкости легких перегородок из гипсокартона согласно DIN 4102-4: 1994-03
- Для крепления U-образных профилей при полносборном строительстве
- Крепления при монтажных работах, полносборном строительстве и т. д. на бетоне (≤ C40/50) в соответствии с DIN/EN 206-1 и DIN 1045, а также на стали и каменной кладке из сплошного кирпича
-
Технические характеристики
Материал гвоздей
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Длина гвоздя
25 мм
Диаметр гвоздя
2,6 мм
Диаметр головки
6,3 мм
Количество гвоздей
800 шт.
Содержание
80 мл
Упаковка
Баллон
-
Гвоздь, NG, CS2 Размер: 98,8 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















