Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Патроны

Артикул: 0864535
Патрон 6,3/16 для BSG MF-14, средняя мощность заряда, голубой

Патрон 6,3/16 для BSG MF-14, средняя мощность заряда, голубой

Артикул:0864535

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Для BSG MF-14 и BSG MF-14S
    • Калибр 6,3 / 16
    • Соответствует требованиям EN 16264
    • 10 патронов в практичном жестяном магазине

  • Технические характеристики
    • Калибр: 6,3/16
    • Мощность заряда патрона: Сильный
    • Цвет: Синий
    • Количество картриджей: 10 шт.
    • Категория устройства: BSG MF-14 S
    • ASTM MF-14
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять