Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Фум-лента PTFE 12 x 0,075 x 10 м

Артикул: 198503012
Фум-лента PTFE 12 x 0,075 x 10 м

Фум-лента PTFE 12 x 0,075 x 10 м

Артикул:198503012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лента ФУМ PTFE
    • Фторопластовый уплотнительный материал (политетрафторэтилен)
    • Отвечает требованиям DVGW (Немецкая ассоциация по водяному и газовому оборудованию)
    • Допускается применение в линиях с питьевой водой
    • Высокая стойкость к агрессивным средам
    • Не слипается и не разбухает
    • Прекрасно удерживается на резьбе
    Область применения
    Предназначена для герметизации резьбовых трубных соединений в воздушных и водяных линиях.
  • Характеристики
    • Термостойкость: от -240°C до +240°C
    • Максимально допустимое давление: до 25 бар
    • Ширина ленты: 12 мм
    • Длина ленты: 10 м
  • Фум-лента PTFE Размер: 161,1 кб