Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ремни для крепления грузов

Артикул: 271392 915
Коврик антискольжения DoMatt Wumax рулон 5000х250х8мм.

Коврик антискольжения DoMatt Wumax рулон 5000х250х8 мм

Артикул:271392 915

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеальный продукт для использования в дополнение к креплению.
    • Подходит для тяжелых и нормальных нагрузок.
    • Обеспеченный коэффициент трения не менее 0,6 мк.
    • Потребность в крепежных материалах может быть точно рассчитана.
    Детали/Применение
    Крепление груза
  • Технические характеристики
    • Подходит для: Тяжелые грузы, Нормальные грузы
    • Коэффициент трения: 0,6 μ
    • Толщина: 8 мм
    • Мин./макс. температура: -40 до 115 °C
    • Материал: Резиновая крошка с полиуретановым связующим
    • Цвет: Черный
    • Ширина: 250 мм
    • Длина: 5000 мм
    • Масса покрытия на м2: 6.88 кг
    • Плотность: 800 кг/м³
    • Минимальное удлинение при разрыве: 60 %
    • Вес: 8,5 кг.
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять