Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Ремни для крепления грузов

Артикул: 271392142
Лента для стяжного ременя Largo Wumax, 11,7м.

Лента для стяжного ременя Largo Wumax, 5 т, 50 мм, 11,7 м

Артикул:271392142

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лента для стяжного ремня LARGO WUMAX, со сдвоенным крюком.
    • Предельная нагрузка ленты 5 тонн
    • Подходит для систем стяжных ремней WUMAX и WURTH 
    • Лента выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
    • Качественные  швы гарантируют применение ленты в течение длительного времени.
    • Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
    • Дополнительная информация о нагрузках указана на бирке.
    Соответствует Евронорме EN 12195-2
  • Технические характеристики

    Модель

    Лента (без трещотки)

    Материал

    PES - полиэстер

    Ширина ленты

    50 мм

    Длина

    11,7 м

    Трещотка

    Нет

    Форма

    Сдвоенный крюк

    Растяжение ленты, макс.

    7 %

    BF (предельная нагрузка) прямое растяжение

    5000 daN

    BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке

    10000 daN

    LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение

    2500 daN

    LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке

    5000 daN

    STF сила напряжения

    Нет

    SHF усилие храпового механизма

    Нет

    Сертификаты

    TUV, GS

    Нормы

    EN 12195-2

    Температурный диапазон

    -40/+100 °С

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять