Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ремни для крепления грузов

Артикул: 271392 162
Защитный уголок для кромок DoLight Wumax, р-р. L

Защитный уголок для кромок DoLight Wumax, р-р. L

Артикул:271392 162

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Защитный уголок для кромок
    • Защищает ремни для крепления грузов от острых углов и кромок
    • Особенно прочная форма благодаря усиленной опорной поверхности
    • Распределение нагрузки на упаковку благодаря большой опорной поверхности
  • Технические характеристики
    • Материал: Полиэтилен
    • Для лент шириной: 25, 30, 35, 40, 50 мм
    • Размер: 120х110х145 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять