Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Наждачная бумага

Артикул: 0577363032
Наждачная бумага P320-D150

Наждачная бумага P320-D150

Артикул:0577363032

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Диск 150 мм, 15 отверстий
    Отвечает требованиям стандарта FEPA

    Гибкая латексная бумажная основа
    Минимальное забивание отработанной пылью

    Связка
    Синтетическая со стеаратовым покрытием

    Зерно
    Оксид алюминия

    Рассеивание: электростатическое, полуоткрытое
    Крепление к инструменту: Velcro (липучка)

    Область применения
    • Наждачная бумага RED LINE для сухой шлифовки рекомендована для применения в автомобильном секторе.
    • Бумага с зерном Р40-Р120 применяется для удаления грунта с новых изделий, удаления старых лаков, вышлифовывания повреждений от ударов щебенки и мест подверженных коррозии, зачистка поврежденных мест до основного металла, предварительного шлифования полиэстеровых и тонких шпатлевок, выравнивания границы между нанесенными шпатлевками.
    • Бумага с зерном Р100-Р500 применяется для первичной шлифовки старого лака перед нанесением нового, матирования покрывных лаков, шлифования универсальных лаков, термопластичных, акриловых, прозрачных, водорастворимых лаков, уплотнителей, грунтовок, синтетических смол и нитронаполнителей, напыленных шпатлевок, 2К- и MS-праймеров, грунтовых реактивных красок.
  • Технические характеристики

    Форма

    Шайба

    Диаметр (Ø)

    150 мм

    Зернистость

    320

    Количество отверстий

    15 шт

    Система связи материалов

    Текстильная застежка

    Материал абразива

    Оксид алюминия

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять