Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Нейлоновые диски

Артикул: 0585380125
Зачистной диск нейлоновый D125мм

Зачистной диск нейлоновый D125мм

Артикул:0585380125

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Эластичный шлифовальный и чистящий флис с грубой структурой, изготовленный из синтетических волокон, для прямого применения на угловых шлифовальных машинах
    Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.

    Область применения
    • Очистка сварочных швов, металлических поверхностей, дерева и пластмассы.
    • Удаление цветов побежалости, окалины, ржавчины, коррозии, отложений грязи и оксидов, покрытий, краски, старых покрытий, нанесенных кистью, синтетических смол, клея, остатков прокладок, цемента и бетона.
    • Структурирование, линейное матирование, подготовка и придание шероховатости поверхностям.
    • Легкие работы по удалению заусенцев.
    • Очистка днища автомобиля, а также разнообразные работы на деталях кузова автомобиля.

  • Технические характеристики

    Диаметр (Ø)

    125 мм

    Просверленное отверстие

    22,23 мм

    Цвет

    Черный цвет

    Размер сетки

    Очень крупный

    Частота вращения, макс.

    11000 об./мин

    Материал абразива

    Карбид кремния

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять