Анкерные болты
Анкерный болт WUMAX 8,0х40
Артикул:10170840
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерный болт WUMAX
- Используется для крепления тяжеловесных конструкций методом сквозного монтажа к бетону С16/20 и выше, а также природному камню.
- К полнотелому кирпичу допускается крепить анкерными болтами до диаметра М12.
- Универсальное применение. Возможность установки в бетон и полнотелый кирпич.
- Высокая надежность узла крепления, высокие нагрузки на вырыв, срез.
- Возможность крепления к тонкостенным перегородкам.
- Удобство и высокая скорость монтажа за счет конструкции.
- Бетон С16/20 и выше
- Натуральный камень
- Полнотелый кирпич
- Тяжеловесные конструкции;
- Кабельные трассы;
- Перильные ограждения;
- Стеллажи;
- Несущие консоли и др.
Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY.
Инструкция по монтажу
- Пробурить отверстие в основании
- Прочистить отверстие
- Забить анкер
- Затянуть болт необходимым моментом затяжки
- Анкер установлен
-
Технические характеристики
- Диаметр резьбы × диаметр анкера: М6х6
- Класс прочности стали анкера: 5,8
- Диаметр установочного отверстия (d0): 8 мм
- Глубина анкеровки (hnom): 30 мм / 40 мм
- Усилие вырыва анкера(NRk): 3 кН / 8 кН
- Усилие анкера на срез(VRk): 3 кН / 7 кН
- Стандартное расстояние между анкерами (S): 90 мм / 120 мм
- Минимальное расстояние между анкерами (Smin): 45 мм / 60 мм
- Стандартное расстояние до края (C): 45 мм / 60 мм
- Минимальное расстояние до края (Cmin): 40 мм
- Количество в упаковке: 100 / 400 шт
-
Анкерный болт WUMAX Размер: 520,7 кб






















