-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Автолампа тип C5W 12V 5W, T11x36, SV8.5, Box
Автолампы для легковых авто
Артикул:
07208711
Автолампа для легковых автомобилей тип C5W 12V 5W, T11x36, SV8.5, Box
Подробнее
Автолампа тип C5W 12V 5W, T11x36, SV8.5, Box
Артикул:07208711
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип C5W 12V 5W, T11x36, SV8.5, в коробкеНадежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
СофитыЛегковой автомобиль -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
- Обозначение цоколя: C5W
- Мощность: 5 Вт.
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 17208321Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 17208141Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 172081412Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 17208621Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 17209005Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 17208711Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 17208383Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 17209006Количество в упаковке: 1
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















