Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Буры SDS-plus Red Line

Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d20,0х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648772031
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d18,0х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771826
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d8,0*110  мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648778011
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d6,5х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648776526
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d6,0х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648776026
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d14,0х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771431
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d16,0х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771631
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d16,0х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771626
Количество в упаковке: 1
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d8,0х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648778026
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d6,5х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648776521
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d20,0х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648772026
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d18,0х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771831
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d16,0х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771621
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d14,0х260 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771426
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d14,0х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771421
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d14,0х160 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771416
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d12,0х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771231
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d12,0х210 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771221
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d12,0х160 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771216
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d10,0х310 мм
Быстрый просмотр
Артикул: 0648771031
Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу
Показать еще
1 2
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять