Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d10,0х260 мм
Бур по бетону SDS-PLUS, RED LINE, d10,0х260 мм
Артикул:0648771026
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеально подходит для проделывания сквозных отверстий в кирпиче, растворе, бетонных блоках и заливном бетоне без арматуры
Наконечник из карбида вольфрама
Привод SDS-Plus
Два круглых паза для осевой фиксации и два клиновых паза для оптимальной передачи крутящего момента. Подходит для электрических перфораторов весом до 5 кг.
Превосходное бурение
Обеспечивает хорошую геометрию отверстия для дальнейшего использования механических анкеров, требующих достаточно точного и ровного диаметра сверления.
Обеспечивает плавное бурение
Твердосплавный наконечник плавно отводит буровую пыль от наконечника и обеспечивает оптимальный ход сверления.
Повышенная прочность
Усиленный твердосплавный элемент с фазами армирования обеспечивает повышенную долговечность.
Высокая стойкость к разрушению
Этому способствует армирование центра кромки бура
Точные свойства при сверлении
Обеспечивает очень хорошую геометрию отверстия для дальнейшего использования дюбелей и анкеров.
Область применения
Каменная кладка:Примечание
- Сквозные отверстия в бетоне и кирпиче, хорошо подходят для установки арматуры, резьбовых шпилек и химических анкеров.
- Для общего крепления труб водоснабжения, газоснабжения, кондиционирования на бетонных стенах и потолках.
- Электрощиты и укладка электропроводов
- Установка деревянных и алюминиевых рам
- Крепление мебели к стене с помощью пластиковых дюбелей и болтов.
- Пригоден для послепроизводственного процесса сверления отверстий для установки поручней из стали/нержавеющей стали, лестниц и т.д.
- Сверление отверстий в железной арматуре допускается только с разрешения инженера-конструктора
- При большой длине сверла предварительно просверлите отверстие коротким сверлом того же диаметра!
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
10 мм
Длина
260 мм
Рабочая длина
200 мм
Количество режущих кромок
2 шт
Количество спиралей
2 шт
Тип хвостовика
SDS-plus
-
Буры SDS-Plus RED LINE Размер: 89,2 кб