Набор свёрел, кер/гран, POLY-(6-10)-3шт., Zebra
Набор свёрел, кер/гран, POLY-(6-10)-3шт., Zebra
Артикул:0641410003
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИдеальное решение даже для очень твердой керамогранитной плитки с твердостью до 9 единиц по шкале Мооса/царапины, а также для стекла и фарфора
Специально разработанная геометрия твердосплавных пластин (многоповерхностное прецизионное шлифование)
- Точное нарезание резьбы
- Точное сверление без сколов
- Отсутствие проскальзывания в сверлильном патроне
- Оптимальная передача крутящего момента
Цветное кольцо указывает на идеальную глубину сверления
Не требуется охлаждение
Сухое сверление
Внимание
- Максимальная скорость вращения: Диаметр 5 мм (800 об/мин), диаметр 6 и 8 мм (600 об/мин), диаметр 10 и 12 мм (400 об/мин), диаметр 14 мм (200 об/мин)
- Не подходит для сверления с ударом. Только для вращательного сверления.
- Оптимальное контактное давление: 35-45 кг.
- Если при соблюдении рекомендуемой скорости сверления и оптимальном контактном давлении больше не слышен звук "скрежета", значит, срок службы сверла истек.
- Избегайте сильного контактного давления на сверло, когда оно не вращается → Опасность поломки!
- Слишком низкое контактное давление и/или слишком высокая скорость сверления → Срок службы заканчивается преждевременно!
- Избегайте наклонных и поворотных движений в процессе сверления → Опасность поломки!
- Рекомендуется просверлить пробные отверстия (в идеале - в отходах от просверливаемой плитки).
- При использовании сверла диаметром 14 мм необходимо выполнить предварительное сверление дополнительным сверлом (8 мм).
Ротационное сверление в керамограните, плитке, стекле (не безопасном) и фарфоре. Идеально подходит для электрических и аккумуляторных дрелей.
Инструкции
- Начните сверление с точечной точностью, слегка надавливая.
- Включите дрель
- Приложите полное контактное давление → Должен быть слышен звук "скрежета".
- Уменьшите контактное давление, когда плитка будет полностью пробита
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
3 шт.
Держатель инструмента
Полигональный
Универсальность (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах)
4 из 4 баллов