Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Рулетки

Артикул: 0714699913
Рулетка Profi, 8м/25мм

Рулетка Profi, 8м/25мм

Артикул:0714699913

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Измерительная рулетка Profi, предназначенная для практических измерений в различных условиях.

    Корпус измерительной ленты выполнен из металла, который дополнительно покрыт ударопрочным пластиком.

    Желтая стальная эмалированная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями
    • Чрезвычайно прочная
    • Верхняя часть измерительной ленты дополнительно усилена пластиной из нержавеющей стали, что снижает возможность перекручивания и повреждения ленты при затягивании ее в корпус
    • Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
    Крючок из нержавеющей стали в начале ленты для удобного измерения

    Позволяет проводить внутренние и внешние измерения

    Фиксация рулетки с помощью клавиши
    Позволяет эффективно позиционировать ленту на нужной длине

    Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями
  • Технические характеристики

    Диапазон измерения длины, макс. (L max)

    8 м

    Ширина ленты (b)

    25 мм

    Материал корпуса

    Металл, ударопрочный пластик

    Тип корпуса

    Закрытый

    Наконечник полотна

    Зацеп

    Блокировка измерительной ленты

    Кнопка

    Класс точности

    II

  • Рулетки Profi Размер: 113,5 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять