Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Штангенциркули

Артикул: 071576 01
Штангенциркуль,0-150 мм

Штангенциркуль,0-150 мм

Артикул:071576 01

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    С пружинным фиксатором
    • Таблица резьбы на задней панели
    • Из нержавеющей стали
    • Шкала и нониус с матовым хромированием
    • Измерительные поверхности отшлифованы и притерты
    • Шкала глубины на штангенциркуле
    • Поставляется в элегантном футляре
    • DIN 862

  • Технические характеристики

    Диапазон измерения длины, макс.

    150 мм

    Деления нониуса (дюймы)

    1/128 дюйма

    Деления нониуса

    0,05 мм

    Длина губок

    40 мм

    DIN

    862

    Стандарты

    DIN 862

    Вес продукта (на 1 шт.)

    60 г

    Диапазон измерения длины, мин./макс.

    0-150 мм

  • Штангенциркуль Размер: 238 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять